text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kolíkový konektor 1,5-2,5mm² modrý Ø 1,9mm 50 kusů


Objednací číslo 1L183591
Bezhalogenový Ne
Celková délka (mm) 19.8
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
Rozsah AWG 16 - 14
Jmenovitý průřez (mm²) 1.5 - 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Celková délka (mm) 19.8
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
Rozsah AWG 16 - 14
Jmenovitý průřez (mm²) 1.5 - 2.5
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ne
Délka příruby (mm) 9.8
Průměr kolíku (svorka ve tvaru kolíku) (mm) 1.9
Značka Ripca
Váha kusu (g) 694
HS kód
Type Pin Terminal with Anti Vibration

Čísla materiálu

Objednací číslo 1L183591
EAN 8712734009168
UBB 500641052948
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 564BLU-50
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.