text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kroužková kabelová koncovka s lisovací dutinkou 0,5-1,5 mm² červená Ø 10,5 mm 100 kusů


Objednací číslo 3L642003
Bezhalogenový Ne
Celková délka (mm) 37.5
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 10.5
Rozsah AWG 20 - 16
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Celková délka (mm) 37.5
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 10.5
Rozsah AWG 20 - 16
Jmenovitý průřez (mm²) 0.5 - 1.5
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ne
Značka Ripca
Váha kusu (g) 2000
HS kód
Type Ring Terminal

Čísla materiálu

Objednací číslo 3L642003
EAN 8712734010355
UBB 500644337874
UNSPSC 39121723
Výrobní číslo položky B1061991-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.