text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Jednožilový kabel 3,0 mm² černý 50m


Objednací číslo 8G182202
Jmenovitý průřez vodiče 3
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 300
Barevný vnější plášť Černá
Materiál vodiče Měď
Složení vodiče Třída 6 = velmi flexibilní
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý průřez vodiče 3
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 300
Barevný vnější plášť Černá
Materiál vodiče Měď
Složení vodiče Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče Černá
Počet jader 1
Maximální přípustná teplota vodiče 105
Přibližný vnější průměr 4.1
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404 Ne
Odolnost proti chladu podle EN 60811-504+505+506 Ne
Povrch vodiče Jiný
Třída hořlavosti Euro podle EN 13501-6: třída Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: vývoj kouře Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: hořící padající kapky/částice Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: žíravost/kyselost Žádný
Velikost AWG Jiný
Identifikace vodiče/ barva kódování Černá
Značka Ripca
Váha kusu (g) 1800
HS kód
Type Single Core Cable

Čísla materiálu

Objednací číslo 8G182202
EAN 8712734099862
UBB 500641002125
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3BLK-50
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.