text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Multiple kabel 2x0,75 mm² plochý 2 x 0,75 plochý 50 m


Objednací číslo 5Q282336
Jmenovitý průřez vodiče 0.75
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 500
Barevný vnější plášť Černá
Tvar vodiče Kolo
Materiál vodiče Měď
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý průřez vodiče 0.75
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 500
Barevný vnější plášť Černá
Tvar vodiče Kolo
Materiál vodiče Měď
Materiál vnějšího pláště Polyvinylchlorid (PVC)
Složení vodiče Třída 5 = flexibilní
Barva vodiče Několik
Jmenovité napětí U0 300
Stínění Ne
Počet jader 2
Maximální přípustná teplota vodiče 60
Přibližný vnější průměr 6.2
Velikost AWG 18
Geometrie kabelu Flat
Odpor vodiče při 20 °C (Ohm/km) 26
Vhodný jako instalační kabel Ano
Značka Ripca
Váha kusu (g) 3100
HS kód
Type Multicore Cable

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Q282336
EAN 8712734117047
UBB 500651690835
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 2X0.75FLAT-50
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.