text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kroužková kabelová koncovka 0,5-1,5 mm² červená Ø 4,3 mm 1000 kusů


Objednací číslo 6J800524
Bezhalogenový Ne
Celková délka (mm) 21.7
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 4.3
Rozsah AWG 20 - 16
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Celková délka (mm) 21.7
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 4.3
Rozsah AWG 20 - 16
Jmenovitý průřez (mm²) 0.5 - 1.5
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ne
Délka příruby (mm) 11.2
Značka Ripca
Váha kusu (g) 1.
HS kód
Type Ring Terminal

Čísla materiálu

Objednací číslo 6J800524
EAN 8712734046606
UBB 500641057731
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 634RED-1000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.