Jedno linkové
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
Prodlužovací kabely a bubny
Instalační kabely
Jedno linkové
0W788740
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
Ripca Jednožilový 1,5mm² kabel žlutý 100m
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0W788740
Jmenovitý průřez vodiče
1.5
Izolační materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče
Barva
Jmenovité napětí U
300
Materiál vodiče
Měď
Složení vodiče
Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče
Yellow
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovitý průřez vodiče
1.5
Izolační materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče
Barva
Jmenovité napětí U
300
Materiál vodiče
Měď
Složení vodiče
Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče
Yellow
Jmenovité napětí U0
300
Počet jader
1
Maximální přípustná teplota vodiče
105
Přibližný vnější průměr
2.3
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404
Ne
Odolnost proti chladu podle EN 60811-504+505+506
Ne
Povrch vodiče
Jiný
Třída hořlavosti Euro podle EN 13501-6: třída
Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: vývoj kouře
Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: hořící padající kapky/částice
Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: žíravost/kyselost
Žádný
Velikost AWG
16
Identifikace vodiče/ barva kódování
Yellow
Značka
Ripca
HS kód
Zobrazit
Type
Single Core Cable
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0W788740
EAN
8712734017866
UBB
500644280272
UNSPSC
39100000
Výrobní číslo položky
1.5YLW-100