text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kulatý konektor 0,5-1,5mm² červený Ø 4,0mm 50 kusů


Objednací číslo 9S721297
Bezhalogenový Ne
Celková délka (mm) 21.5
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 4.7
Rozsah AWG 20 - 16
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Celková délka (mm) 21.5
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 4.7
Rozsah AWG 20 - 16
Jmenovitý průřez (mm²) 0.5 - 1.5
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ne
Délka příruby (mm) 11
Značka Ripca
Váha kusu (g) 66
HS kód
Type Bullet Terminal

Čísla materiálu

Objednací číslo 9S721297
EAN 8712734008161
UBB 500641038103
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 547RED-50
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.