text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca světlomet H4 12V 60/55W silný světlý s dlouhou životností


Objednací číslo 8Q342701
Barva Jiný
Zásuvka P43t
Celková délka (mm) 75
Průměr 16
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 2
Technologie Halogenová lampa
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Zásuvka P43t
Celková délka (mm) 75
Průměr 16
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 2
Technologie Halogenová lampa
Standardní indikace (EHK) H4
Výkon žárovky vlákno 1 (W) 60
Vlákno výkonu světelného zdroje 2 (W) 55
Vhodné pro moped Ne
Vhodné pro motocykl Ano
Vhodné pro jízdní kola Ne
Vhodné pro plavidla Ne
Vhodné pro světlomety osobních automobilů Ne
Vhodné pro světlomety nákladních automobilů Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení osobního automobilu Ano
Vhodné pro ostatní osvětlení nákladních vozidel Ne
Vhodné pro letadla Ne
Vhodné pro vysokozdvižné vozíky Ne
Napětí světelného zdroje (V) 12 - 12
Značka Ripca
Váha kusu (g) 39
HS kód
Type Heavy Duty Halogen Lamp

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Q342701
EAN 8712734109066
UBB 500640326210
UNSPSC 39101600
Výrobní číslo položky R12342HDLL-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.