text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Drátěná koncovka 2,5 mm² Polypropylenová modrá 8mm objímka


Objednací číslo 9X712348
Barva Modré
Délka dutinky (mm) 8
Bezhalogenový Ne
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 2.5
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Balení na cívce/roli Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Délka dutinky (mm) 8
Bezhalogenový Ne
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 2.5
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
S identifikačním praporkem Ne
Izolační materiál Polypropylen (PP)
Velikost AWG 14
Značka Knipex
Váha kusu (g) 14
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 9X712348
EAN 4003773076452
UBB 500641811962
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 97 99 334
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.