text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca světlomet H4 24V 75/70W silný světlý s dlouhou životností


Objednací číslo 4R892833
Barva Jiný
Zásuvka P43t
Celková délka (mm) 81.1
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 2
Technologie Halogenová lampa
Standardní indikace (EHK) H4
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Zásuvka P43t
Celková délka (mm) 81.1
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 2
Technologie Halogenová lampa
Standardní indikace (EHK) H4
Výkon žárovky vlákno 1 (W) 75
Vlákno výkonu světelného zdroje 2 (W) 70
Vhodné pro moped Ne
Vhodné pro motocykl Ne
Vhodné pro jízdní kola Ne
Vhodné pro plavidla Ne
Vhodné pro světlomety osobních automobilů Ne
Vhodné pro světlomety nákladních automobilů Ano
Vhodné pro ostatní osvětlení osobního automobilu Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení nákladních vozidel Ano
Vhodné pro letadla Ne
Vhodné pro vysokozdvižné vozíky Ne
Napětí světelného zdroje (V) 24 - 24
Značka Ripca
Váha kusu (g) 36
HS kód
Type Heavy Duty Halogen Lamp

Čísla materiálu

Objednací číslo 4R892833
EAN 8712734056230
UBB 500640335120
UNSPSC 39101600
Výrobní číslo položky R13342HDLL-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.