text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca světlomet H7 12V 55W heavy duty longlife bright


Objednací číslo 5D292388
Barva Jiný
Zásuvka PX26d
Celková délka (mm) 54.5
Průměr 10.7
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 1
Technologie Halogenová lampa
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Zásuvka PX26d
Celková délka (mm) 54.5
Průměr 10.7
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 1
Technologie Halogenová lampa
Standardní indikace (EHK) H7
Výkon žárovky vlákno 1 (W) 55
Vhodné pro moped Ne
Vhodné pro motocykl Ano
Vhodné pro jízdní kola Ne
Vhodné pro plavidla Ne
Vhodné pro světlomety osobních automobilů Ano
Vhodné pro světlomety nákladních automobilů Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení osobního automobilu Ano
Vhodné pro ostatní osvětlení nákladních vozidel Ne
Vhodné pro letadla Ne
Vhodné pro vysokozdvižné vozíky Ne
Napětí světelného zdroje (V) 12 - 12
Značka Ripca
Váha kusu (g) 22
HS kód
Type Heavy Duty Halogen Lamp

Čísla materiálu

Objednací číslo 5D292388
EAN 8712734056056
UBB 500640333489
UNSPSC 39101600
Výrobní číslo položky R12972HDLL-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.