text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca vícenásobný konektor černý zásuvka 6-pólová 10 kusů


Objednací číslo 7H001617
Typ připojení Jiný
Barva krytu Černá
Počet pólů 6
Typ kontaktu Kolík
Materiálové pouzdro Plast
Průřez připojitelného vodiče s plným jádrem (mm²) 1 - 2.5
Připojitelný průřez vodiče jemné lanko s koncovou dutinkou kabelu (mm²) 1 - 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Typ připojení Jiný
Barva krytu Černá
Počet pólů 6
Typ kontaktu Kolík
Materiálové pouzdro Plast
Průřez připojitelného vodiče s plným jádrem (mm²) 1 - 2.5
Připojitelný průřez vodiče jemné lanko s koncovou dutinkou kabelu (mm²) 1 - 2.5
Průřez připojitelného vodiče jemné lanko bez koncovky kabelu (mm²) 1 - 2.5
Průřez připojitelných vodičů vícedrátový (mm²) 1 - 2.5
Materiál izolačního tělesa Polyamide (PA)
Značka Ripca
Váha kusu (g) 100
HS kód
Type Multiple Connector Female

Čísla materiálu

Objednací číslo 7H001617
EAN 8712734060473
UBB 500640309307
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky MWS6B-10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.