text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Žárovka 24V SV7-8 jasná 10 kusů


Objednací číslo 8V986122
Barva Jiný
Zásuvka SV7-8
Celková délka (mm) 36
Průměr 6
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 1
Technologie Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Zásuvka SV7-8
Celková délka (mm) 36
Průměr 6
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 1
Technologie Jiný
Výkon žárovky vlákno 1 (W) 3
Vhodné pro moped Ne
Vhodné pro motocykl Ne
Vhodné pro jízdní kola Ne
Vhodné pro plavidla Ne
Vhodné pro světlomety osobních automobilů Ne
Vhodné pro světlomety nákladních automobilů Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení osobního automobilu Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení nákladních vozidel Ano
Vhodné pro letadla Ne
Vhodné pro vysokozdvižné vozíky Ne
Napětí světelného zdroje (V) 24 - 24
Značka Ripca
Váha kusu (g) 14
HS kód
Type Festoon Lamp

Čísla materiálu

Objednací číslo 8V986122
EAN 8712734056926
UBB 500640781372
UNSPSC 39100000
Výrobní číslo položky R13848-10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.