text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca vícenásobný konektor černý zásuvka 4-pólová 250ks


Objednací číslo 5T896460
Typ připojení Jiný
Barva krytu Černá
Počet pólů 4
Typ kontaktu Kolík
Materiálové pouzdro Plast
Průřez připojitelného vodiče s plným jádrem (mm²) 1 - 2.5
Připojitelný průřez vodiče jemné lanko s koncovou dutinkou kabelu (mm²) 1 - 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Typ připojení Jiný
Barva krytu Černá
Počet pólů 4
Typ kontaktu Kolík
Materiálové pouzdro Plast
Průřez připojitelného vodiče s plným jádrem (mm²) 1 - 2.5
Připojitelný průřez vodiče jemné lanko s koncovou dutinkou kabelu (mm²) 1 - 2.5
Průřez připojitelného vodiče jemné lanko bez koncovky kabelu (mm²) 1 - 2.5
Průřez připojitelných vodičů vícedrátový (mm²) 1 - 2.5
Materiál izolačního tělesa Polyamide (PA)
Značka Ripca
Váha kusu (g) 1135
HS kód
Type Multiple Connector

Čísla materiálu

Objednací číslo 5T896460
EAN 8712734072223
UBB 500640309141
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky MWS4B-250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.