text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca vícenásobný konektor černý samec 4pólový 10 kusů


Objednací číslo 2Z848417
Typ připojení Jiný
Barva krytu Černá
Počet pólů 4
Typ kontaktu Bus
Materiálové pouzdro Plast
Průřez připojitelného vodiče s plným jádrem (mm²) 1 - 2.5
Připojitelný průřez vodiče jemné lanko s koncovou dutinkou kabelu (mm²) 1 - 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Typ připojení Jiný
Barva krytu Černá
Počet pólů 4
Typ kontaktu Bus
Materiálové pouzdro Plast
Průřez připojitelného vodiče s plným jádrem (mm²) 1 - 2.5
Připojitelný průřez vodiče jemné lanko s koncovou dutinkou kabelu (mm²) 1 - 2.5
Průřez připojitelného vodiče jemné lanko bez koncovky kabelu (mm²) 1 - 2.5
Průřez připojitelných vodičů vícedrátový (mm²) 1 - 2.5
Materiál izolačního tělesa Polyamide (PA)
Značka Ripca
Váha kusu (g) 43
HS kód
Type Multiple Connector Male

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Z848417
EAN 8712734047818
UBB 500640306667
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky MWP4B-10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.