text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Jednožilový 1,5mm² kabel bílý 500m


Objednací číslo 6K215354
Jmenovitý průřez vodiče 1.5
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 300
Barevný vnější plášť Bílá
Materiál vodiče Měď
Materiál vnějšího pláště Polyvinylchlorid (PVC)
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý průřez vodiče 1.5
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 300
Barevný vnější plášť Bílá
Materiál vodiče Měď
Materiál vnějšího pláště Polyvinylchlorid (PVC)
Složení vodiče Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče Bílá
Jmenovité napětí U0 300
Počet jader 1
Maximální přípustná teplota vodiče 105
Přibližný vnější průměr 2.3
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404 Ne
Odolnost proti chladu podle EN 60811-504+505+506 Ne
Povrch vodiče Jiný
Třída hořlavosti Euro podle EN 13501-6: třída Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: vývoj kouře Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: hořící padající kapky/částice Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: žíravost/kyselost Žádný
Velikost AWG 16
Identifikace vodiče/ barva kódování Bílá
Značka Ripca
Váha kusu (g) 8250
HS kód
Type Single Core Cable

Čísla materiálu

Objednací číslo 6K215354
EAN 8712734067540
UBB 500640098439
UNSPSC 39100000
Výrobní číslo položky 1.5WHT-500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.