text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kroužková kabelová koncovka 2,5-6,0mm² žlutá Ø 8,4mm s dutinkou 100 kusů


Objednací číslo 7V261867
Bezhalogenový Ne
Celková délka (mm) 34.9
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 8.4
Rozsah AWG 12 - 10
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Celková délka (mm) 34.9
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 8.4
Rozsah AWG 12 - 10
Jmenovitý průřez (mm²) 4 - 6
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ne
Délka příruby (mm) 20.9
Značka Ripca
Váha kusu (g) 346
HS kód
Type Ring Antivibration Terminal

Čísla materiálu

Objednací číslo 7V261867
EAN 8712734009687
UBB 500641052377
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 563YLW-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.