text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kabelové oko 10x 665BLU 10 kusů


Objednací číslo 0H700207
Bezhalogenový Ne
Celková délka (mm) 22.5
Balení na cívce/roli Ne
Rozměr šroubu (metrický) 5.3
Rozsah AWG 16 - 14
Jmenovitý průřez (mm²) 1.5 - 2.5
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Celková délka (mm) 22.5
Balení na cívce/roli Ne
Rozměr šroubu (metrický) 5.3
Rozsah AWG 16 - 14
Jmenovitý průřez (mm²) 1.5 - 2.5
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Tvar pouzdra Krátký
Podle DIN Ne
Značka Ripca
Váha kusu (g) 19
HS kód
Type Fork Terminal

Čísla materiálu

Objednací číslo 0H700207
EAN 8712734103774
UBB 500640765607
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky MCS10665-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.