text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca vícenásobný kabel 2x1,0mm² plochý 50m


Objednací číslo 2A969393
Jmenovitý průřez vodiče 1
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 500
Barevný vnější plášť Černá
Tvar vodiče Kolo
Materiál vodiče Měď
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý průřez vodiče 1
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 500
Barevný vnější plášť Černá
Tvar vodiče Kolo
Materiál vodiče Měď
Materiál vnějšího pláště Polyvinylchlorid (PVC)
Složení vodiče Třída 5 = flexibilní
Barva vodiče Několik
Jmenovité napětí U0 300
Stínění Ne
Počet jader 2
Maximální přípustná teplota vodiče 60
Přibližný vnější průměr 6.5
Velikost AWG Jiný
Geometrie kabelu Flat
Odpor vodiče při 20 °C (Ohm/km) 19.5
Vhodný jako instalační kabel Ano
Značka Ripca
Váha kusu (g) 2558
HS kód
Type Multicore Cable

Čísla materiálu

Objednací číslo 2A969393
EAN 8712734021207
UBB 500640944236
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 2X1FLAT.BR-50
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.