text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Wedge base bez víčka 12V-3W W2.1x9.5D čirá 10 kusů


Objednací číslo 2T389007
Barva Jiný
Zásuvka W2.1x9.5d
Celková délka (mm) 26.8
Průměr 10.29
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 1
Technologie Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Zásuvka W2.1x9.5d
Celková délka (mm) 26.8
Průměr 10.29
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 1
Technologie Jiný
Standardní indikace (EHK) W3W
Výkon žárovky vlákno 1 (W) 3
Vhodné pro moped Ne
Vhodné pro motocykl Ano
Vhodné pro jízdní kola Ne
Vhodné pro plavidla Ne
Vhodné pro světlomety osobních automobilů Ano
Vhodné pro světlomety nákladních automobilů Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení osobního automobilu Ano
Vhodné pro ostatní osvětlení nákladních vozidel Ne
Vhodné pro letadla Ne
Vhodné pro vysokozdvižné vozíky Ne
Napětí světelného zdroje (V) 12 - 12
Značka Ripca
Váha kusu (g) 16
HS kód
Type Signaling Lamp

Čísla materiálu

Objednací číslo 2T389007
EAN 8712734054427
UBB 500640324801
UNSPSC 39100000
Výrobní číslo položky R12256-10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.