text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Superseal Sleeve 1,0-2,5 mm² 6pólové 100 kusů


Objednací číslo 9L287905
Typ připojení Jiný
Barva krytu Černá
Počet pólů 6
Typ kontaktu Bus
Materiálové pouzdro Plast
Průřez připojitelného vodiče s plným jádrem (mm²) 1 - 2.5
Připojitelný průřez vodiče jemné lanko s koncovou dutinkou kabelu (mm²) 1 - 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Typ připojení Jiný
Barva krytu Černá
Počet pólů 6
Typ kontaktu Bus
Materiálové pouzdro Plast
Průřez připojitelného vodiče s plným jádrem (mm²) 1 - 2.5
Připojitelný průřez vodiče jemné lanko s koncovou dutinkou kabelu (mm²) 1 - 2.5
Průřez připojitelného vodiče jemné lanko bez koncovky kabelu (mm²) 1 - 2.5
Průřez připojitelných vodičů vícedrátový (mm²) 1 - 2.5
Materiál izolačního tělesa Polyamide (PA)
Značka Ripca
Váha kusu (g) 9
HS kód
Type Superseal Sleeve

Čísla materiálu

Objednací číslo 9L287905
EAN 8712734097158
UBB 500640199252
UNSPSC 31410000
Výrobní číslo položky 23710-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.