text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca kabel 3x0,75 mm² modrý / žlutý / hnědý 100 m


Objednací číslo 9X564945
Jmenovitý průřez vodiče 0.75
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 500
Barevný vnější plášť Černá
Tvar vodiče Kolo
Materiál vodiče Měď
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý průřez vodiče 0.75
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 500
Barevný vnější plášť Černá
Tvar vodiče Kolo
Materiál vodiče Měď
Materiál vnějšího pláště Polyvinylchlorid (PVC)
Složení vodiče Třída 5 = flexibilní
Barva vodiče Několik
Jmenovité napětí U0 300
Stínění Ne
Počet jader 3
Maximální přípustná teplota vodiče 60
Přibližný vnější průměr 6.6
Velikost AWG 18
Geometrie kabelu Kolo
Odpor vodiče při 20 °C (Ohm/km) 26
Vhodný jako instalační kabel Ano
Značka Ripca
Váha kusu (g) 7550
HS kód
Type Multicore Cable

Čísla materiálu

Objednací číslo 9X564945
EAN 8712734081775
UBB 500645488650
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3X0.75NUY-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.