text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca T-připojení 100 kusů


Objednací číslo 9X821865
Design T kus s bočním dílem
Připojení 1 Jiný
Připojení 2 Jiný
Třída kvality Jiný
Materiál Jiný
Typ vstupu se zametacím otvorem (s vnitřním poloměrem) Ne
Hlavní barva kování Černá
Baleno po 1

Specifikace

Design T kus s bočním dílem
Připojení 1 Jiný
Připojení 2 Jiný
Třída kvality Jiný
Materiál Jiný
Typ vstupu se zametacím otvorem (s vnitřním poloměrem) Ne
Hlavní barva kování Černá
S uzávěrem Ne
S těsnicími kroužky/těsněními Ne
Jmenovitý průměr připojení 2 Jiný
Připojení jmenovitého průměru 3 Jiný
Jmenovitý průměr připojení 4 Jiný
Přípojka 3 Jiný
Přípojka 4 Jiný
Připojení vnějšího průměru potrubí 1 (mm) 13
Připojení vnějšího průměru potrubí 2 (mm) 9
Připojení vnějšího průměru potrubí 3 (mm) 9
Vnější průměr potrubí připojení 4 (mm) 9
S nárazníkovým čepem Ne
Značka kvality FM Ne
Značka kvality UL Ne
Značka kvality ULC Ne
Značka kvality LPCB Ne
Redukce Ne
Připojení jmenovitého průměru 1 Jiný
Povrchová úprava Jiný
Specifický systém Ne
Vícedílný Ne
Certifikát DIN-CERTCO Ne
Značka kvality VdS Ne
Se schválením pro TÜV Ne
Certifikát KIWA Ne
Značka kvality Gastec Ne
Typové schválení podle BBR/EKS Ne
Značka Ripca
Váha kusu (g) 1.
HS kód
Type T-Connector

Čísla materiálu

Objednací číslo 9X821865
EAN 8712734114206
UBB 500641930929
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky T13999-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.