text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca vícenásobný kabel 5x0,65mm² kulatý 100m


Objednací číslo 6Y153690
Jmenovitý průřez vodiče 0.65
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 500
Barevný vnější plášť Černá
Tvar vodiče Kolo
Materiál vodiče Měď
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý průřez vodiče 0.65
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 500
Barevný vnější plášť Černá
Tvar vodiče Kolo
Materiál vodiče Měď
Materiál vnějšího pláště Polyvinylchlorid (PVC)
Složení vodiče Třída 5 = flexibilní
Barva vodiče Několik
Jmenovité napětí U0 300
Stínění Ne
Počet jader 5
Maximální přípustná teplota vodiče 60
Přibližný vnější průměr 8.35
Velikost AWG Jiný
Geometrie kabelu Kolo
Odpor vodiče při 20 °C (Ohm/km) 26
Vhodný jako instalační kabel Ano
Značka Ripca
Váha kusu (g) 10000
HS kód
Type Multicore Cable

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Y153690
EAN 8712734084967
UBB 500641053938
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 5X.65RND-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.