text.skipToContent text.skipToNavigation

Rychlospojka DN 7.8 vnitřní závit ocel thread G 1/4 11.45 mm RIEGLER


Objednací číslo 9T745832
Materiál Ocel pozinkovaná
Vhodné pro vakuum Ne
Materiálové těsnění NBR (nitrilový kaučuk)
Průměr, hadicová přípojka (mm) 7.8
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 35
S ventilem Ano
Samoodvzdušňovací Ne
Baleno po 1

Specifikace

Materiál Ocel pozinkovaná
Vhodné pro vakuum Ne
Materiálové těsnění NBR (nitrilový kaučuk)
Průměr, hadicová přípojka (mm) 7.8
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 35
S ventilem Ano
Samoodvzdušňovací Ne
Navrženo jako dělicí spojka Ne
Značka Riegler
Váha kusu (g) 80
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 9T745832
EAN 4047322568074
UBB 500584003544
UNSPSC 26111902
Výrobní číslo položky 141515
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.