text.skipToContent text.skipToNavigation

Rychlospojka DN 7.8 vnější závit ocel thread R 1/4 inch 13.16 mm RIEG


Objednací číslo 8M137700
Materiál Ocel pozinkovaná
Vhodné pro vakuum Ne
Materiálové těsnění NBR (nitrilový kaučuk)
Průměr, hadicová přípojka (mm) 7.8
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 35
S ventilem Ano
Samoodvzdušňovací Ne
Baleno po 1

Specifikace

Materiál Ocel pozinkovaná
Vhodné pro vakuum Ne
Materiálové těsnění NBR (nitrilový kaučuk)
Průměr, hadicová přípojka (mm) 7.8
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 35
S ventilem Ano
Samoodvzdušňovací Ne
Navrženo jako dělicí spojka Ne
Značka Riegler
Váha kusu (g) 80
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 8M137700
EAN 4047322568043
UBB 500583539423
UNSPSC 26111902
Výrobní číslo položky 141512
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.