text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Die Grinder straight

Objednací číslo 6E618535
Výška 47.6
Délka (m) 179
Rychlost otáčení (1/min) 22000
Hmotnost stroje (kg) 0.7
Max. provozní tlak (bar) 6.3

Specifikace

Výška 47.6
Délka (m) 179
Rychlost otáčení (1/min) 22000
Hmotnost stroje (kg) 0.7
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Hladina akustického výkonu 95
Zasunutí nástroje Jiný
Max. průměr kotouče (mm) 35
Průměr upínacího sklíčidla (mm) 6
Vibrace (m/s²) 2.5
Vibrace (m/s²) 2.5
Vložení nástroje (mm) 6
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Maximální hladina akustického tlaku 84
Požadovaný objem vzduchu 10
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Značka Red Rooster
Wattage 0.41
Váha kusu (g) 700
HS kód
Type Straight Die Grinder

Popis

Red Rooster die grinders are extremely suitable for de-burring applications as well as weld seam finishing and general die grinding applications. The RRG range of die grinders is developed for enhanced productivity, the shaft can be locked by push-button for easy changing of burrs. Characteristics: • The composite tool cover allows the hand to grip the tool firmly due to the unique ergonomic design. • The grinders have an adjustable rear exhaust. • Air inlet with a swivel allowing the tool to be very flexible, especially in difficult access areas. • When depressed fully the safety lever lays flat against the tool adding extra comfort for the operator. • The power dial sets the tool performance to the operators choice.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6E618535
EAN 8717981400126
UBB 500582743042
UNSPSC 42272202
Výrobní číslo položky RRG-541RE
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.