text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Airhydraulic Riveter

Objednací číslo 5N635654
Průměr
Výška 350
Hmotnost 2.5
Délka (m) 329
Hmotnost stroje (kg) 2.5

Specifikace

Průměr 9.5 mm
Výška 350
Hmotnost 2.5
Délka (m) 329
Hmotnost stroje (kg) 2.5
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Síla nastavení (N) 17000
Vibrace (m/s²) 1
Vložení nástroje (mm) 6.4
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Maximální hladina akustického tlaku 82
Pro typ nýtu Jiný
Spotřeba vzduchu na zdvih (l) 1.6
Požadovaný objem vzduchu 96
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 2500
HS kód
Type Air Hydraulic Riveter

Popis

Red Rooster Industrial pneumatic-hydraulic blind riveter with collector. Very fast and powerful, with low air consumption per blind rivet. Lightweight and ergonomically designed for optimum ease of use. Comes with multiple nose pieces for various blind riveting capabilities. Blind rivet capacity: 6.4mm, valid for all common materials: Steel, Aluminum, Stainless steel. Features: • fast and powerful • low air consumption • ergonomic and lightweight • nose pieces for 4.8 and 6.4 mm • with vacuum for vertical work • including keys, oiler, and rubber stand

Čísla materiálu

Objednací číslo 5N635654
EAN 8717981364718
UBB 500685719139
UNSPSC 42272202
Výrobní číslo položky RRI-PR41764
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.