Šroubováky
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
Šroubováky
7R449713
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
RED AUTO-SO SCREWDRIVER RRI-SP11602
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7R449713
Hmotnost stroje (kg)
0.77
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Maximální velikost závitu (metrická)
4
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Hmotnost stroje (kg)
0.77
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Maximální velikost závitu (metrická)
4
Značka
Red Rooster
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: * New body-design (in composite) * Reversible * Revolving rear-exhaust, silenced * Pistol-version with air on top * ergonomic grip * easily adjustable
Čísla materiálu
Objednací číslo
7R449713
EAN
8717981279173
UBB
500636712621
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
RRI-SP11602