Šroubováky
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
Šroubováky
0B980614
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
RED AUTO-SO SCREWDRIVER RRI-SL31108
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
0B980614
Hmotnost stroje (kg)
0.93
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
1100
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Hmotnost stroje (kg)
0.93
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
1100
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
6.3
Maximální utahovací moment (Nm)
6.3
Maximální velikost závitu (metrická)
5
Požadovaný objem vzduchu
720
Značka
Red Rooster
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: * New straight body-design with soft grip * Reversible * Rear-exhaust, silenced * ergonomic grip, lever start * easily adjustable
Čísla materiálu
Objednací číslo
0B980614
EAN
8717981279418
UBB
500636713207
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
RRI-SL31108