Šroubováky
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
Šroubováky
5M840710
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
RED AUTO-SO SCREWDRIVER RRI-SD21704
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5M840710
Hmotnost stroje (kg)
0.77
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
1700
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
3.5
Maximální utahovací moment (Nm)
3.5
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Hmotnost stroje (kg)
0.77
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
1700
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
3.5
Maximální utahovací moment (Nm)
3.5
Maximální velikost závitu (metrická)
4
Požadovaný objem vzduchu
600
Značka
Red Rooster
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5M840710
EAN
8717981279289
UBB
500636715699
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
RRI-SD21704