Šroubováky
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
Šroubováky
5O539497
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
RED AUTO-SO SCREWDRIVER RRI-SA10902
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5O539497
Hmotnost stroje (kg)
0.82
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Maximální velikost závitu (metrická)
4
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Hmotnost stroje (kg)
0.82
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Maximální velikost závitu (metrická)
4
Značka
Red Rooster
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: * New angled body-design with soft grip * Reversible * Rear-exhaust, silenced * ergonomic grip, lever start * easily adjustable
Čísla materiálu
Objednací číslo
5O539497
EAN
8717981279104
UBB
500636718669
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
RRI-SA10902