Šroubováky
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
Šroubováky
6S601978
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
RED AUTO-SO SCREWDRIVER 3/8 RRI-SA30511W
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
6S601978
Hmotnost stroje (kg)
1.36
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
550
Přívod vzduchu na straně zařízení
Zubová spojka G 1/2 palce
Max. povolovací moment (Nm)
10
Maximální utahovací moment (Nm)
10
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Hmotnost stroje (kg)
1.36
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
550
Přívod vzduchu na straně zařízení
Zubová spojka G 1/2 palce
Max. povolovací moment (Nm)
10
Maximální utahovací moment (Nm)
10
Maximální velikost závitu (metrická)
6
Požadovaný objem vzduchu
720
Značka
Red Rooster
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6S601978
EAN
8717981295098
UBB
500636717422
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
RRI-SA30511W