text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

QUICK SYSTEM lomená závora Nerezocel A2 2.06.01.30/6


Objednací číslo
Délka
Zobrazit všechny délky
Zatížení při přetržení (N) 2500
Přípustné zatížení v N 1000
Značka Fabory
Výška (mm) 17
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Délka 84
Zatížení při přetržení (N) 2500
Přípustné zatížení v N 1000
Značka Fabory
Výška (mm) 17
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 48.23
Šířka (mm) 28
Info Latch is delivered without the strike in the picture. Latch is pad lockable. Suitable strike: FABORY article number 62267.205.030
HS kód

Rozměry

Typ 2.06.01.30

Čísla materiálu

Objednací číslo 62257.206.130
EAN 8715492883209
UBB 950311058289
UNSPSC 31162415

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.