Synspec B.V.
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
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Upevňovací systémy
Západka překlápěcí
Západka překlápěcí
62257
62257.205.230
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
QUICK SYSTEM lomená závora Nerezocel A2 2.05.02.30/6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Délka
Zobrazit všechny délky
Zatížení při přetržení (N)
2500
Přípustné zatížení v N
1100
Značka
Fabory
Výška (mm)
18
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka
128
Zatížení při přetržení (N)
2500
Přípustné zatížení v N
1100
Značka
Fabory
Výška (mm)
18
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
93.94
Šířka (mm)
52
Info
Latch is delivered without the strike in the picture. Latch is 12MM adjustable and lockable. Suitable strike: FABORY article number 62267.205.030
HS kód
Zobrazit
Rozměry
Typ
2.05.02.30
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
62257.205.230
EAN
8715492883186
UBB
950311058024
UNSPSC
31162415
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce