text.skipToContent text.skipToNavigation

QUICK SYSTEM lomená závora Nerezocel A2 2.00.02.30/6


Objednací číslo
Délka
Zobrazit všechny délky
Zatížení při přetržení (N) 4000
Přípustné zatížení v N 2000
Značka Fabory
Výška (mm) 20
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Délka 131
Zatížení při přetržení (N) 4000
Přípustné zatížení v N 2000
Značka Fabory
Výška (mm) 20
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 158
Šířka (mm) 43
Info Latch is delivered without the strike in the picture. With secundary lock. Suitable strike: FABORY article number 62267.200.030
HS kód

Rozměry

Typ 2.00.02.30

Čísla materiálu

Objednací číslo 62257.200.230
EAN 8715492883117
UBB 950311057372
UNSPSC 31162415

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.