text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták Bosch černý 14 x 400 mm

Specifikace

Celková délka (mm) 400
Průměr vrtáku (mm) 14
Průměr šachty (mm) 8
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ano
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Váha kusu (g) 0.22
HS kód
Type Formwork & Installation Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo B4984.140.400
EAN 3165140059442
UBB 500577127003
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 2608596338

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.