Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
4K258548
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
Promat Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 3.15 mm HSS left cutting
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4K258548
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
8
Jmenovitý průměr (mm)
3.15
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
60
Tvar dříku
Jiný
Směr řezu
Levý (LH)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
8
Jmenovitý průměr (mm)
3.15
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
60
Tvar dříku
Jiný
Směr řezu
Levý (LH)
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4K258548
EAN
4015448681045
UBB
500582079322
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000861573