text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fréza pro drážky krátká C367 DIN 327 D HSSE PM SUPER-G 12.00mm


Objednací číslo 0E076601
Celková délka (mm) 73
Průměr šachty (mm) 12
Pracovní délka (mm) 16
Počet zubů 3
Průměr frézy (mm) 12
Značka Dormer
Váha kusu (g) 60.5
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 73
Průměr šachty (mm) 12
Pracovní délka (mm) 16
Počet zubů 3
Průměr frézy (mm) 12
Značka Dormer
Váha kusu (g) 60.5
HS kód
Model C36712.0
Type 40° Slot End Mill

Čísla materiálu

Objednací číslo 0E076601
EAN 7320760355282
UBB 500572328994
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky C36712.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.