Frézy
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
Frézování
Frézy
7F643939
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
Dormer Stopkové frézy S904 SC Blanc 6.00mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7F643939
Celková délka (mm)
57
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
19
Počet zubů
4
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
57
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
19
Počet zubů
4
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
6
Značka
Dormer
Váha kusu (g)
25.9
HS kód
Zobrazit
Type
4 Flute End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7F643939
EAN
7320760133187
UBB
500629932202
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
S9046.0