text.skipToContent text.skipToNavigation

Průchodka Ocel Bez PU 45X75X70MM

Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Trelleborg
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Typ č. VP
Info
  • Pouzdro typ VP navržené tak, aby zachycovalo kroutící pohyby i axiální a radiální zatížení.
  • Skládá se ze dvou souosých pouzder pevně spojených pryžovou mezivrstvou.

Specifikace

Průměr 45 mm
Délka 70 mm
Značka Trelleborg
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Typ č. VP
Info
  • Pouzdro typ VP navržené tak, aby zachycovalo kroutící pohyby i axiální a radiální zatížení.
  • Skládá se ze dvou souosých pouzder pevně spojených pryžovou mezivrstvou.
HS kód

Rozměry

d1 45
d2 75
D (mm) 45
Fa (max.) v Nm 10000
F (max.) (N) 24000
i 60
L (mm) 70
α (max.) vo 7
β (max.) vo 12

Čísla materiálu

Objednací číslo 57807.525.070
EAN 8715492878946
UBB 950185032766
UNSPSC 26101765

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.