text.skipToContent text.skipToNavigation

OMNI Trhací nýt s vypouklou hlavou Ocel / Ocel Pozinkované 4,0X8MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Materiál kazety Ocel
Značka Fabory
Tvar hlavy S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel Ocel / Ocel
Zakončení nýtů Open
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4 mm
Délka 8 mm
Materiál kazety Ocel
Značka Fabory
Tvar hlavy S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel Ocel / Ocel
Zakončení nýtů Open
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 2.34
HS kód

Rozměry

D (mm) 4
Vrták ø 4.1
Rozsah uchycení (min. - max.) 2.00 - 4.00
k 1
k (max.) 1.5
L (mm) 8
ø dk (max.) 8

Čísla materiálu

Objednací číslo 34130.040.008
EAN 8715493362345
UBB 950369055948
UNSPSC 31162201
Skladové číslo NATO 5320-12-318-1258

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.