text.skipToContent text.skipToNavigation

Plastová kazeta se sortimentem 9 T 81


Self-locking hexagon nuts with plastic washer according to DIN 985 Steel class ≥ 6 electrolytically galvanized Contents: M10x1 -x1.25 / M12x1.25 -x1.5 UNF 1/4 / UNF 5/16 / UNF 3/8 / UNF 7/16 / UNF 1/2 95 pieces

Objednací číslo 41000.000.081
Značka Fabory
Materiál Plast
Typ 9 T 81
Váha kusu (g) 1100
HS kód
Baleno po 1

Specifikace

Značka Fabory
Materiál Plast
Typ 9 T 81
Váha kusu (g) 1100
HS kód

Popis

  • Self-locking hexagon nuts with plastic washer according to DIN 985
  • Steel class ≥ 6 electrolytically galvanized
  • Contents: M10x1 -x1.25 / M12x1.25 -x1.5  UNF 1/4 / UNF 5/16 / UNF 3/8 / UNF 7/16 / UNF 1/2
  • 95 pieces 

Čísla materiálu

Objednací číslo 41000.000.081
EAN 8715493086746
UBB 950373006390
UNSPSC 31162814
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.