text.skipToContent text.skipToNavigation

Plastová kazeta se sortimentem 9 T 29


Hex bolts according to ISO 8765, hex studs according to ISO 8676 and hex nuts according to DIN 934 Metric fine thread Steel class 8.8-l8l Contents: M8x1x30 -x40 / M10x1x30 -x40 / M10x1,25x30 -x40 76 pieces

Objednací číslo 41000.000.029
Značka Fabory
Materiál Plast
Typ 9 T 29
Váha kusu (g) 1650
HS kód
Baleno po 1

Specifikace

Značka Fabory
Materiál Plast
Typ 9 T 29
Váha kusu (g) 1650
HS kód

Popis

  • Hex bolts according to ISO 8765, hex studs according to ISO 8676 and hex nuts according to DIN 934
  • Metric fine thread
  • Steel class 8.8-l8l
  • Contents: M8x1x30 -x40 / M10x1x30 -x40 / M10x1,25x30 -x40
  • 76 pieces 

Čísla materiálu

Objednací číslo 41000.000.029
EAN 8715493086333
UBB 950373002829
UNSPSC 31162814
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.