text.skipToContent text.skipToNavigation

Plastová kazeta se sortimentem 9 T 18


Slotted countersunk screws according to DIN 963 and hexagon nuts according to DIN 934 Steel class 4.8-l8l electrolytically galvanized Contents: M3x10 -x30 / M4x16 -x40 / M5x16 -x30 -x40 / M6x16 -x50 490 pieces

Objednací číslo 41000.000.018
Značka Fabory
Materiál Plast
Typ 9 T 18
Váha kusu (g) 995.4
HS kód
Baleno po 1

Specifikace

Značka Fabory
Materiál Plast
Typ 9 T 18
Váha kusu (g) 995.4
HS kód

Popis

  • Slotted countersunk screws according to DIN 963 and hexagon nuts according to DIN 934
  • Steel class 4.8-l8l electrolytically galvanized
  • Contents: M3x10 -x30 / M4x16 -x40 / M5x16 -x30 -x40 / M6x16 -x50
  • 490 pieces 

Čísla materiálu

Objednací číslo 41000.000.018
EAN 8715493086227
UBB 950373001755
UNSPSC 31162814
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.