text.skipToContent text.skipToNavigation

Plastová kazeta se sortimentem 18 T 69


Slotted cylindrical screws according to DIN 84, hexagon nuts according to DIN 934, flat washers without chamfer according to DIN 125-1 A and spring washers with flat ends according to ≈ DIN 127 B Stainless steel A2-70 Contents: M1.6x6 / M2x8 / M2.5x10 / M3x6 -x8 -x10 / M4x8 -x10 -x12 / M5x10 -x16 -x20 945 pieces

Objednací číslo 41000.000.069
Značka Fabory
Materiál Plast
Typ 18 T 69
Váha kusu (g) 742
HS kód
Baleno po 1

Specifikace

Značka Fabory
Materiál Plast
Typ 18 T 69
Váha kusu (g) 742
HS kód

Popis

  • Slotted cylindrical screws according to DIN 84, hexagon nuts according to DIN 934, flat washers without chamfer according to DIN 125-1 A and spring washers with flat ends according to ≈ DIN 127 B
  • Stainless steel A2-70
  • Contents: M1.6x6 / M2x8 / M2.5x10 / M3x6 -x8 -x10 / M4x8 -x10 -x12 / M5x10 -x16 -x20
  • 945 pieces 

Čísla materiálu

Objednací číslo 41000.000.069
EAN 8715493086623
UBB 203373073998
UNSPSC 31162814
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.