text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip kleště 8000 A 51


Objednací číslo G3001.020.051
Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ne
Délka (mm) 560
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) 122 - 300
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ne
Délka (mm) 560
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) 122 - 300
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1850
HS kód
Type Circlip Pliers

Čísla materiálu

Objednací číslo G3001.020.051
EAN 4010886670286
UBB 203100012582
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 6702860
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.