text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Fan-type disc POLIVLIES dm125xHmm medium granulation


Objednací číslo 4O381047
Průměr
Použití Broušení
Tloušťka (mm) 19.05
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr kotouče (mm) 127
Držák hřídele (mm) 22.23
Granulace 180
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 125
Použití Broušení
Tloušťka (mm) 19.05
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr kotouče (mm) 127
Držák hřídele (mm) 22.23
Granulace 180
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Průměr otvoru 22.23
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost střední
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Materiál nosné desky Jiný
Klapkový kotouč Ano
Značka Pferd
Váha kusu (g) 90
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 4O381047
EAN 4007220748374
UBB 500582166442
UNSPSC 31191506
Výrobní číslo položky 44694112
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.