text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 300 Hex Indikátor utahovacího momentu, 2 mm x 1,4 Nm


Momentový šroubovák Wera s pevným utahovacím momentem na šrouby s vnitřním šestihranem. S ochranou proti manipulaci. Štíhlá šestihranná čepel. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S profilem Hex-Plus, který zabraňuje protáčení šroubu. Špička profilu Black Point zajišťuje vysokou ochranu proti korozi a přesnost.

Objednací číslo 6A348465
Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení Jiný
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 1.4 - 1.4
Korekční proměnná konzistentní Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ano
Se stupnicí Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model 300

Popis

Momentový šroubovák Wera s pevným utahovacím momentem na šrouby s vnitřním šestihranem. S ochranou proti manipulaci. Štíhlá šestihranná čepel. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S profilem Hex-Plus, který zabraňuje protáčení šroubu. Špička profilu Black Point zajišťuje vysokou ochranu proti korozi a přesnost.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6A348465
EAN 4013288096425
UBB 500643584484
UNSPSC 27112814
Výrobní číslo položky 05027910001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.