text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 300 Hex Indikátor utahovacího momentu, 3 mm x 3,0 Nm

Objednací číslo 6R982189
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 3 - 3
Korekční proměnná konzistentní Ne
Velikost připojení (mm) 6.3

Specifikace

Elektronické Ne
Celková délka (mm) 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 3 - 3
Korekční proměnná konzistentní Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Vhodné pro prodloužení Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 125.12
HS kód
Model 300

Čísla materiálu

Objednací číslo 6R982189
EAN 4013288096449
UBB 500643584898
UNSPSC 27112814
Výrobní číslo položky 05027912001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.